絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
最大風量(m3/min)
- 37(1)
ブランド
- TRUSCO
- テラル(8)
- SDG株式会社(7)
- 淀川電機製作所(3)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- エクセン(1)
- スイデン(1)
- 富士電機(1)
- パーカーコーポレーション(1)
- Xパワー(1)
- イングス(1)
- 昭和電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

送風機”ハンディジェット”
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で、低騒音化を実現しました。吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。タンク内の送排風用。トラスコ品番221-1793材質ハネ:ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト、ハンドグリップ(取手):アルミダイカスト出力(kW)0.21/0.3 (50/60Hz)外形寸法(mm)幅:296、奥行:315、高さ:376電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz34/ 37消費電力(W)(50/60Hz)210/300ダクト径(Φmm)適合:280ファン翼数6枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/77電流(A)(50/60Hz)電流値:2.9/3.2ハネ径(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(60Hz)8.1円/h