送風機 :「熱風乾燥機」の検索結果
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(3)
AC100(19)
AC200(37)
AC208
AC210(1)
AC220(1)
AC380(4)
AC390(1)
AC400(4)
AC415(1)
定格電圧(V)をもっと見る
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。