送風機 :「送風機」の検索結果
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC200/220(16)
AC400/400/440(3)
AC100(52)
AC200(89)
AC380(8)
AC400(8)
AC440
DC24(2)
その他(2)
定格電圧(V)をもっと見る
大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。