パーツボックスとは、ネジやボルトなどのパーツを収納するために用いられる容器の一種。パーツのほか、文房具や工具などを収納するのにも使用されます。パーツボックスは、安全に積み重ねて収納できるもの、ボックスを重ねたまま中身を出し入れできるように設計されているものなど、種類が豊富です。パーツボックスの素材には主にポリプロピレンが用いられており、色やデザインのほか、持ち運びやすさや軽さも考えられています。業務用に設計されたものが多いですが、家庭でも使用可能です。
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス
材質PP
内寸(mm)499×130×148
底形状外周リブ
外寸法・幅(mm)135
外寸法・高さ(mm)153
外寸法・奥行(mm)515
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
種別SKCSK6TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)296×195×89
外寸(mm)345×234×102
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別SKCSK5TM
材質本体PPフタPE
有効内寸(mm)318×183×82
外寸(mm)359×210×93
フタなし
コンテナ種類ベタ目
滑らかな内面で内容物が引っかからない
ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能
スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。
材質PP
形状(底面)斜格子リブ
許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時)
有効内寸(mm)475×160×211
外寸(mm)515×200×220
内寸(mm)480×168×217
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。