パーツボックスとは、ネジやボルトなどのパーツを収納するために用いられる容器の一種。パーツのほか、文房具や工具などを収納するのにも使用されます。パーツボックスは、安全に積み重ねて収納できるもの、ボックスを重ねたまま中身を出し入れできるように設計されているものなど、種類が豊富です。パーツボックスの素材には主にポリプロピレンが用いられており、色やデザインのほか、持ち運びやすさや軽さも考えられています。業務用に設計されたものが多いですが、家庭でも使用可能です。
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
透明なフタ付きなのでホコリなどがつきにくい
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
導電性なので電子部品の集中管理に役立ちます。
コンテナ単体で積み重ねて使用することができます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
ずらして積重ねることもできます。
コンテナラックにセットすればセルライン作業の部品管理に役立ちます。
用途パネルハンガーラック対応小型部品容器に。
表面抵抗値(Ω)106
コンテナ種類ベタ目
使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ8 0726
マトリックス自体が導電層のため、性能が半永久的で帯電防止とともに、静電気除去効果を発揮。
用途静電気を嫌う電子部品に。作業現場、実験・研究室、クリーンルームにて。
材質本体:導電性PP、フタ:透明PS
フタあり
色(フタ)透明
表面抵抗値(Ω)106以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング可能
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)7
外寸法・幅(mm)185
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・奥行(mm)261
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)151
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)13
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)125
有効内寸法・幅(mm)387
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×223×125
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)7
フタあり
外寸法・幅(mm)185
外寸法・高さ(mm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・奥行(mm)261
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)151
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。