パーツボックス :「備品管理」の検索結果
パーツボックスとは、ネジやボルトなどのパーツを収納するために用いられる容器の一種。パーツのほか、文房具や工具などを収納するのにも使用されます。パーツボックスは、安全に積み重ねて収納できるもの、ボックスを重ねたまま中身を出し入れできるように設計されているものなど、種類が豊富です。パーツボックスの素材には主にポリプロピレンが用いられており、色やデザインのほか、持ち運びやすさや軽さも考えられています。業務用に設計されたものが多いですが、家庭でも使用可能です。
関連キーワード
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。