パーツボックス :「SATO」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 4.6 L PP ユーロコンテナ(白)、132 mm x 240 mm x 150 mm衛生状態の影響を受けやすい環境で使用するストレージソリューションが必要な場合は、RS Pro の特殊コンテナが抗菌添加剤を使用しているため、細菌の殺菌に最大 99.9 % 効果を発揮します。電気電荷を持つ銀原子 Atoms (イオン)を用いて製造されており、MRSA 、大腸菌、サルモネラ菌などの細菌に対する自然なバリアを形成します。また、このコンテナは非常に頑丈で、ベース、側面、スタッキングリムが強化されているため、安心してご使用いただけます。コンテナの背面にある強力なリップにより、ルーバーパネル(収納ボックスを取り付けるスロットのあるパネル)に簡単かつしっかりと固定できます。ユーロコンテナとして、標準化された寸法のため、あらゆる欧州サイズのパレットにすっきり収まります。これらの RS Pro コンテナは、食品加工、教育、健康環境など、さまざまな用途に使用することができます。さまざまな収納ニーズに対応できる 6 種類のサイズが用意されています。特長と利点 - ユーロコンテナ - 添加剤により、細菌の増殖を最大で防止します 99.99% - 白 - LID 無し - ポリプロピレン( PP )プラスチック - 高さ 132 mm - 幅 240 mm - 奥行き:150 mm - 容量 4.6 L - スタッキング可能 - インデックスカードスロットRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 132mm奥行 = 240mm深さ = 150mm容量 = 4.6L色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = あり
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング