大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
用途工業部品などの流通・保管容器
トラスコ品番139-2267
材質ポリプロピレン(PP)
出荷単位10個
適合カード差し両短辺12型(別売)
外寸法・高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)384
外寸法・間口(mm)592
有効内寸法・間口(mm)533
有効内寸法・奥行(mm)333
有効内寸法・高さ(mm)86
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番204-9790
種別SK-28-2D-CL
材質PP
質量(kg)1.98
有効内寸(mm)412×312×188
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223
外寸(mm)476×360×223
内寸(mm)421×321×203
底形状格子リブ
適合カード差し(別売)両短辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
コンテナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。