12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番204-9790 種別SK-28-2D-CL 材質PP 質量(kg)1.98 有効内寸(mm)412×312×188 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223 外寸(mm)476×360×223 内寸(mm)421×321×203 底形状格子リブ 適合カード差し(別売)両短辺5型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

1箱(40個)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス#36ー2E 203514
エコ商品
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
用途工業部品などの流通・保管容器 トラスコ品番139-2267 材質ポリプロピレン(PP) 出荷単位10個 適合カード差し両短辺12型(別売) 外寸法・高さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)384 外寸法・間口(mm)592 有効内寸法・間口(mm)533 有効内寸法・奥行(mm)333 有効内寸法・高さ(mm)86
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP 適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別SKCSK6TM 材質本体PPフタPE 有効内寸(mm)296×195×89 外寸(mm)345×234×102 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SKCSK5TM 材質本体PPフタPE 有効内寸(mm)318×183×82 外寸(mm)359×210×93 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな形状で、小型部品をスッキリ収納できます。
用途棚に設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックス 材質PP 内寸(mm)499×130×148 底形状外周リブ 外寸法・幅(mm)135 外寸法・高さ(mm)153 外寸法・奥行(mm)515
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)クミコンラック252
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP 種別213561-01 有効内寸(mm)520×170×197 外寸(mm)550×200×210 内寸(mm)520×170×197 底形状全面フラット 圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない ST、RTタイプのスタンドに取り付け可能 スタンド取り付け時の許容荷重:15.0kg
用途棚、スタンドに設置した際、内容物の取り出しが容易なパーツボックスです。 材質PP 形状(底面)斜格子リブ 許容荷重(kg)15(スタンド取り付け時) 有効内寸(mm)475×160×211 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.47(660)
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)