11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
1.6(11)
2(6)
2.4
1袋(1kg)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

流動性が非常に高く、隙間によく流れます。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:93%、リン:7% JIS規格BCup-2 融点(℃)705~805
1パック(150g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性もあり、かつ盛りに適しています。Bcup-2、Bcup-3タイプには劣りますが、バランスの良いろう材です。
用途銅・銅合金接合用 長さ(mm)500 材質銅:91%、リン:7%、銀:2% JIS規格BCup-6 融点(℃)640~788
1パック(150g)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流動性が優れ、継手間際の狭い所への浸透が良好です。銅のろう付にはフラックスは不要です。ろう付部の気密性、低温強度、電気伝導性は良好です。銀ロウよりはるかに経済的で同等の効果が得られます。冷暖房機器、冷凍機器、自動車用ならびに船舶用熱交換器の銅パイプのロウ付に適しています。モーター他各種電気機器の導体のロウ付にも適しています。
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 全長(mm)500 規格JIS-Z-3264:BCuP-2 温度(℃)ロウ付/735~845
1個
9,300 税込10,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速い流動性。
用途銅と銅合金のみのロウ付に。 全長(mm)500 容量(g)150
1パック
2,240 税込2,464
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROHS対応
用途銅と銅のみのロウ付けに。 成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残 長さ(mm)340 温度(℃)ロウ付:710~802 JIS規格BCuP-2
1袋(1kg)
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアランスが0.03~0.13mmの継手のろう付けに適する。
用途機械的性質、流動性が良く空調機、電気部品のろう付けに使用される。銅管のろう付けに最適。 成分【Ag】2%、【Cu】91%、【P】7% 長さ(mm)500 規格Bcup-6 線径(Φmm)2.4 温度(℃)【ろう付け】730~815 内容量(kg)1
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。 成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7% 長さ(mm)500 規格Bcup-2 線径(Φmm)2.4 温度(℃)【ろう付け】735~845 内容量(kg)1
1箱
4,698 税込5,168
4日以内出荷

棒径(Φmm)2.4 長さ(mm)500 エスコ品番EA307C-2.4
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500 JIS規格BCuP-2 材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り% 融点(℃)710~約795 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融範囲が広く、クリアランスの不均一な継手のろう付けに適する。
用途機械的性質に優れ、空調機器、電気部品に使用される。銅配管のろう付けに最適。 成分【Ag】5%、【Cu】89%、【P】6% 長さ(mm)500 規格Bcup-3 線径(Φmm)2.4 温度(℃)【ろう付け】720~815 内容量(kg)1
1箱
27,980 税込30,778
4日以内出荷

『ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります