絞り込み
線径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(4)
ブランド
- ニツコー熔材工業
- 日本エア・リキードウェルディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

日亜トービンS
ニツコー熔材工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トビラックス
ニツコー熔材工業¥1,498税込¥1,6481缶(1kg)3日以内出荷日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
日亜トービン
ニツコー熔材工業¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンはトービンブロンズ心線にフラックスを被覆したガス溶加棒で、各種金属材料のろう付に広く利用されています。溶融金属の湯流れや母材に対するなじみがよく、またブローホールなどの欠陥がない、常に安定したすぐれた性能をもつろう付部が得られます。 特に薄板用として最適です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。長さ(mm)1000棒径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応