絞り込み
ブランド
- ニツコー熔材工業
- モノタロウ(85)
- ダイヘン(1,902)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(700)
- TRUSCO(485)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](482)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(408)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- スリーボンド(308)
- TAMIYA(タミヤ)(308)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(287)
- ヤマト産業(238)
- 三立電器工業(220)
- 千代田精機(219)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(213)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(157)
特価

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(1kg)当日出荷スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304色(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1パック(1kg)当日出荷から4日以内出荷鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)当日出荷NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。用途住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。色棒端/緑JIS規格Z3211 E4340被覆特殊系RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-70
ニツコー熔材工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)当日出荷DM-70は軟鋼心線を使用した低水素系の鋳鉄用溶接棒です。母材へのなじみ性が非常に良好なので、熱などの影響を受けて材質が変化したインゴットケースなどの鋳鉄部品の肉盛補修に最適です。用途インゴットケースの肉盛補修、その他鋳鉄製品の機械加工を必要としない品物の補修。色棒端/桃JIS規格Z3252 E C St被覆低水素系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
ニツコー熔材工業(65件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1箱(500g)ほか当日出荷便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000色棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
ガス溶接棒
ニツコー熔材工業¥6,898~税込¥7,588~1箱(10kg)ほか当日出荷から7日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350
ニツコー熔材工業¥5,698税込¥6,2681箱(5kg)当日出荷から7日以内出荷BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。用途各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。色棒端/赤JIS規格Z3251 DF2A-350-R被覆高酸化チタン系
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥4,498~税込¥4,948~1箱(5kg)6日以内出荷から7日以内出荷軟鋼・490MPa 級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。仕様衝撃値:溶接のまま:【0℃】 280 J・【-30℃】 180 J/620℃×1hrSR:【0℃ 】290 J・【-30℃】 210 J棒長(mm)1000伸び(%)溶接のまま:37/620℃×1hrSR:40耐圧性(MPa)溶接のまま:470/620℃×1hrSR:400引張強度(MPa)溶接のまま:530/620℃×1hrSR:500RoHS指令(10物質対応)対応
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)6日以内出荷から7日以内出荷SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309
ニツコー熔材工業¥9,198~税込¥10,118~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308
ニツコー熔材工業¥8,298~税込¥9,128~1箱(2kg)ほか翌々日出荷から7日以内出荷308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
日亜トビラックス
ニツコー熔材工業¥1,498税込¥1,6481缶(1kg)3日以内出荷日亜トビラックスはブロンズ用フラックスで鋳鉄、銅および銅合金をはじめ各種異種金属のろう付を行なう場合に、ろう付箇所に塗付すると作業が容易にできます。母材とのなじみ性をよくします。狭い部分への浸透性をよくし、接合力を高めます。金属の酸化を防ぎ、作業性をよくします。亜鉛の燃焼の防止に効果的です。タイプブロンズ用フラックス溶接方法ろう付けRoHS指令(10物質対応)対応鋼種銅および銅合金用
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-600
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷BK-600は標準的なマルテンサイト系溶着金属が得られ、溶接のままで硬さが高く、土砂摩耗および軽衝撃摩耗などに適しています。 なお、肉盛のままで機械加工は困難です。用途ブルドーザーリンク、バケットエッジ、ディッパーティースなどの肉盛溶接。色棒端/白JIS規格Z3251 DF2B-600-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309
ニツコー熔材工業¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)当日出荷から翌々日出荷309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(5kg)翌々日出荷用途軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。長さ(mm)1000JIS規格Z3316 W49A0U12AWS規格A5.18 ER70S-G 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
ニツコー熔材工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(5kg)翌々日出荷用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1パック(5kg)当日出荷から翌々日出荷トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-150
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(2kg)翌々日出荷DM-150は鉄ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できる鋳鉄用溶接棒です。そのため、融合部の硬化が少なく、溶接部の機械加工が容易にできます。特に機械的性質がすぐれていますから、ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)などの強靱鋳鉄の溶接に適しています。用途ダクタイル鋳鉄(球状黒鉛鋳鉄)の溶接、各種鋳鉄製品の補修、接合などに用います。またハードフェーシングの下盛にも使用されます。色棒端/黄JIS規格Z3252 E C NiFe-CⅠAWS規格A5.15 ENiFe-CⅠ 該当被覆黒鉛系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BK-30CR
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷BK-30CR、BKS-35CR、BK-35CRYは高クロム鋳鉄系の溶接棒でCrの含有量が高く、耐熱、耐食、耐摩耗性にすぐれた性質を示します。 BK-30CRは高クロム鋳鉄系溶接棒で、溶着金属はオーステナイトを含むマルテンサイト組織にクロムカーバイトを分散析出させた肉盛溶接棒です。特にエロージョン摩耗に対して最適です。なお機械加工は不可能です。用途ポンプインぺラー、サンドブラスト、コンベヤスクリュー、ミキサーブレイドなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFCrA-700-B被覆塩基性RoHS指令(10物質対応)対応
日亜トービンS
ニツコー熔材工業¥24,980~税込¥27,478~1箱(5kg)翌々日出荷日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L
ニツコー熔材工業¥31,980~税込¥35,178~1箱(5kg)ほか当日出荷から翌々日出荷低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用) NXS-110
ニツコー熔材工業¥13,980~税込¥15,378~1箱(12.5kg)翌々日出荷から3日以内出荷400および490MPa級高張力鋼用の全姿勢溶接用汎用タイプで、直流[ワイヤ(-)]専用セルフシールドアーク溶接用フラックス入りワイヤで、従来の交直両用の太径ワイヤに比べて、アーク安定性がすぐれ、スパッタの発生量が少ないなど溶接作業性が良好です。用途風速10m/sec程度でも溶接が可能で、特に屋外において高い衝撃値を要求しない中薄板(1.2~9mmt)の構造物、軽量鉄骨、鋼管杭などの溶接。また亜鉛めっき 鋼板にも適用できます。形状スプール巻ワイヤー種類フラックス入り
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22
ニツコー熔材工業(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481パック(5kg×2箱)当日出荷ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)3日以内出荷から6日以内出荷ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用種別被覆アーク溶接棒色棒端/オレンジタイプ軟鋼用・一般高能率用JIS規格Z3211 E4303伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス入りワイヤ(高張力鋼用)NXW-60
ニツコー熔材工業¥22,980税込¥25,2781箱(20kg)当日出荷NXW-60は590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接用に設計された炭酸ガスアーク溶接用チタニヤ系フラックス入りワイヤです。溶着速度が速く、作業効率が向上します。スラグの剥離性、低スパッタ、アークの安定性など作業性に優れています。用途550~590MPa級高張力鋼の鉄骨、建設機械、産業機械などの溶接適合電流(A)下向120~300/水平すみ肉120~300/立向上進・上向120~260/立向下進200~300伸び(%)28引張強度(MPa)618衝撃118J(-20℃)耐圧力(MPa)574RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒
ニツコー熔材工業¥1,298税込¥1,4281箱(1kg)当日出荷HIT-5はだれでも簡単に溶接でき、無駄なく必要量だけ求められるよう設計された低電流溶接棒です。 低電流でもスラグの流動性がよくスパッタも少なく容易に美しいビードが得られます。 特にすみ肉溶接でのスラグの剥離性が容易で作業能率の向上が図れます。用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転,車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具、修理など。棒径(Φmm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤ
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(20kg)6日以内出荷NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。仕様衝撃値:105Jワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)29耐圧性(MPa)540引張強度(MPa)590電流範囲(A)水平・すみ肉:120~300電流範囲(A)下向120~300RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進120~260電流範囲(A)立向下進200~300ワイヤー種類フラックス入り
被覆アーク溶接棒(軟鋼用) ED-7
ニツコー熔材工業¥4,098~税込¥4,508~1箱(5kg)3日以内出荷ED-7は溶接性と作業性に重点をおいて設計したイルミナイト系溶接棒で、全姿勢はもちろん、特に立向上進、上向溶接の作業性はこの被覆タイプ中最もすぐれています。また溶着金属は機械的性質、耐割れ性、X線性能などが非常にすぐれていますから、全姿勢で強度を必要とする部分の溶接に適しています。用途高圧容器、ボイラー、化学機械、造船など重要構造物および厚鋼板の溶接。色棒端/黄JIS規格Z3211 E4319被覆イルミナイト系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) NRS-50
ニツコー熔材工業¥4,498税込¥4,9481箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷NRS-50は下向および水平すみ肉溶接専用の特殊系高能率溶接棒で、ヒューム発生量を従来棒よりも約30%低減させています。 特にスラグの剥離性が良く、ほぼ自然に剥離します。再アーク性能にもすぐれ、手溶接はもちろんのことグラビティ溶接としても美しいビードが得られます。用途造船、橋梁、建築、機械構造物などの水平すみ肉溶接および下向すみ肉溶接。色棒端/青JIS規格Z3211 E4940-GAWS規格A5.1 E7024 該当被覆特殊系
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-50
ニツコー熔材工業¥5,098~税込¥5,608~1箱(5kg)4日以内出荷LS-50は490MPa級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。用途490MPa級高張力鋼を使用した建築、船舶、圧力容器などの溶接。高炭素鋼など亀裂を発生しやすい材料の溶接。 硬化肉盛溶接の下盛溶接。色棒端/灰緑JIS規格Z3211 E4916AWS規格A5.1 E7016 該当被覆低水素系
被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D
ニツコー熔材工業¥7,498~税込¥8,248~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。色棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性