エアドライヤ :「エアー 接続口径」の検索結果
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
周囲温度(℃)(処理条件)32、(使用条件)2~45
入口空気圧力(MPa)0.69
出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)0.2~0.98
新フロン対応 冷凍式エアドライヤ。圧縮空気中の水分を効率よく除去いたします。
クリーンエア時代にマッチしたステンレスシェル熱交換器を採用。
熱交換器の圧力損失が0.015MPa以下を達成し長時間の使用にも最適。
メンテナンス性能向上を目的に凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備。
入口空気圧力(MPa)0.69
出口空気露点(℃)(大気圧下)-17、(圧力下)10
使用圧力(MPa)0.2~0.98
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。