絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日本精器(1)
  • 日立産機システム(5)
  • アネスト岩田(2)
  • オリオン機械(2)
  • アグリカルチャー(1)
電圧(V)
  • AC200/220(26)
  • AC100/110(16)
  • AC100(15)
  • AC115(10)
  • AC200(25)
  • AC230(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(52)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアドライヤ :「エアー 冷却」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃) SMCIDF60 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)SMC
449,800税込494,780
1個
30日以内出荷
サイズ60電圧三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ Series SMC冷凍式エアドライヤ EU向仕様 IDFA□ SeriesSMC
219,800税込241,780
1個
60日以内出荷
EU向け/低GWP冷媒対応/使用冷媒R1234yf(HFO)
適合規格CE/UKCAマーキング使用流体圧縮空気使用冷媒R1234yf(HFO)周囲温度(℃)2~40(相対湿度 85%以下)入口空気温度(℃)5~50最高周囲温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(7.51MB)コンデンサの種類空冷式
IDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式 SMCIDFC - 使用冷媒R410A(HFC) 空冷冷却式SMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)SMC
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様 SMCIDFA3E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様SMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMCIDF60-90 - 冷凍式エアドライヤSMC
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)
用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
IDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気 SMCIDF22E-75E - 使用冷媒 R407c(HFC) 標準入気SMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
IDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気 SMCIDF1E-15E1 - 使用冷媒 R134a(HFC) 標準入気SMC
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF8ESMC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF75ESMC
689,800税込758,780
1台
8日以内出荷
電圧(V)(30) 三相 AC200 (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF6ESMC
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4E SMC冷凍式エアドライヤ IDFシリーズ IDF4ESMC
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11E SMC冷凍式エアドライヤ IDFBシリーズ IDFB11ESMC
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
サイズ11電圧(V)単相 AC115(60Hz)
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB8E)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB6E)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)6
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB4E)SMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB3E)SMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)ねじの種類(N) NPT (メス) 3/8サイズ(mm)3圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
IDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E) SMCIDFB3-15E - 使用冷媒 R134a (HFC)(IDFB11E)SMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA8E)SMC
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA6E)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA4E)SMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
IDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E) SMCIDFA3E-15E - 使用冷媒 R134a(HFC)/EU・アジア・オセアニア向仕様(IDFA11E)SMC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)8
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFB□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFB□EシリーズSMC
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC115(60Hz)サイズ(mm)11
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
サイズ(mm)8電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)サイズ(mm)4
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
電圧(V)単相 AC230(50Hz)
冷凍式エアドライヤ IDFA□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ IDFA□EシリーズSMC
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・EC指令適合品(CEマーク付) ・電源電圧:単相AC230V(50Hz)
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF8E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF75E電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF6E
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF55E電圧(V)(30) 三相 AC200V (50 Hz)、AC200/220V (60 Hz)
冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□Eシリーズ SMC冷凍式エアドライヤ 標準入気 IDF□EシリーズSMC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
仕様異常信号取出用端子台付型式IDF4E

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

エアドライヤ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら