エアドライヤ :「ヒートレスエアドライヤ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力、露点(5℃単位)、警報番号等をデジタル表示 10℃単位で省エネ露点を設定可能(-40℃~0℃) 圧力筒切り替え時の圧力変動を抑制
電源(V)(50/60Hz)単相100~230 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃)2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
1台
344,980 税込379,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EDCシリーズは、1℃単位での表示が可能 1℃単位で省エネ露点を設定可能(-60℃~0℃) 吸着筒切り替え時の圧力変動を抑制
使用周囲温度(℃)2~40 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 表示範囲(℃)露点:-80~+20 露点温度範囲(℃)-60~0 精度(℃)露点:-60~+20±3 電源(V)(50/60Hz)単相100~230
1台
1,598,000 税込1,757,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃)2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります