エアドライヤ :「樹脂研磨」の検索結果
関連キーワード
0.5μmの精密ろ過が可能。
ケーシングはSUS研磨仕上げ、エレメントはPTFEメンブレンまたはグラスファイバーを使用。
出口粒子量測定口を標準装備。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~0.93
入口空気温度(℃)5~80
交換目安エレメント:3000時間又は1年のいずれか早い方
使用流体圧縮空気
材質(ハウジング)SUS304 研磨仕上げ
材質(Oリング)シリコンゴム
配管口径Rc1/2
圧力損失(MPa)0.005以下
エレメント使用本数1
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。