エアドライヤ :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 結露防止用に適しています。 窒素ガスの代用として使用します。 自己再生方式で連続使用できます。 乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。
入口圧力(MPa)0.4~0.9 仕様露点計量証明書付 寸法(mm)380×300×595 接続口径1/4PT 質量(kg)約12.5 消費電力(W)1 電源AC100V 50/60Hz ろ過精度(μm)0.01
1台
399,800 税込439,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露防止用に適しています。窒素ガスの代用として使用できます。自己再生方式で連続使用できます。乾燥剤の交換の必要がなく、メンテナンスフリーです。コンプレッサーは比較的大きなものが必要となります。
種別大型 電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
1個
549,800 税込604,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります