エアドライヤ :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果
関連キーワード
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)1.4
空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)5~80
出口空気圧力露点(℃)10以下
定格使用圧力(MPa)0.7
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ。錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。
この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
入口空気温度(℃)(使用範囲)5~80、(定格)55
周囲温度(℃)(使用範囲)2~40、(定格)32
接続口径空気出入口配管径:Rc3/4
質量(kg)43
電源(V)単相AC200(50/60Hz)
運転方式手動運転
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×685×601
空気圧力(MPa)(入口)使用範囲:0.2~1.4
使用流体圧縮空気
温度制御方式ファンコントローラ
ドレン排出部接続口径(Rc)Rc1/4
適合コンプレッサ出力(kW)5.5~7.5
運転電流(50/60Hz)(A)1.7/1.9
定格使用圧力(MPa)0.7
冷媒R134a
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気圧力露点(℃)(性能)10以下
圧力損失(MPa)(性能)≦0.02
消費電力(kW)(50/60Hz)0.47/0.55
空気処理流量(L/min)(定格)1200
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。