2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(150)
1.2(5)
1.5
1.8(14)
2(213)
2.5(31)
3(141)
5(96)
10(11)
コード長さ(m)をもっと見る
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書
質量(g)約240
スイッチ×
適合規格PSE適合
コンセント個数2口
コード長さ(m)1.5
定格出力電流(A)【AC】14
対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く
機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×
プラグ2ピン
保証期間1年間
定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)
フック【壁掛け用】×
使用地区日本国内
定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5
ノイズフィルター×
マグネット×
USBポート数USB Aポート×4
定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)
セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約80×80×103
質量(g)約510
出力(W)AC1000
ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)
コード長さ(m)約1.5
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
差込口3
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/
色ブラック
コンセント個数6個口(合計1400Wまで)
コード長さ(m)1.5
USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型
コンセント形状2P
最大消費電力(W)1500(合計)
コンセント個数6
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
定格125V・15A・1500W
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ホワイト
スイッチ×
定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W
適合規格PSE適合
コンセント個数2個口
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ2ピン・スイングプラグ
保証期間1年間
フック【壁掛け用】×
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
定格出力電圧(V)AC100/DC5
ノイズフィルター×
マグネット×
定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)
差込口形状【本体】2ピン
雷ガード×
埃防止シャッター○
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125
消費電力(W)1500以下
コード長さ(m)1.5
電流(mA)15
プラグ形状Lプラグ
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状L型
機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
電源コード(m)1.5
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
耐トラッキングあり
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付
トラスコ品番762-2775
色ホワイト
質量(g)283
スイッチ一括・個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐トラッキング
プラグ:スイングプラグ
雷ガード
背面2ヶ所にマグネット付
過電流保護ブレーカー付
ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!)
過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)
マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)
節電独立スイッチ
耐トラッキングカバー付き
180°スイングプラグ
安全ほこりシャッター
色白
スイッチ個別
定格AC 125V/15A、最大合計1500W
コンセント個数6個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター
コンセント仕様ほこり防止シャッター付き
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
電源コード(m)1.5
機能USB3ポート合計3.4A急速充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25
プラグ形状スイング
USBポート3
定格容量(A)3.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ON/OFFを光で確認出来るセパレートスイッチ、壁コンセントに収まり良いL型プラグ、熱に強い二重成形型プラグ、コートは安心の二重被ふくを採用、プラグ差し込み口には熱に強いユリア樹脂 ACアダプターも使えるゆったりスペース
プラグ形状L型2重成型
コンセント形状2P
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
機能二重被覆
電源コード(m)1.5
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。
ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。
耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
耐トラッキングカバー付。
L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2P
色ホワイト
スイッチ個別スイッチ
コンセント個数5
電源コード(m)1.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書
材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂
規格USB Power Delivery対応
適合規格◇PSE 特定電気用品
保証期間1年間
使用地区日本国内専用
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数3
機能雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
色ホワイト
USBポート2ポート
雷ガードあり
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで
定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA
コンセント個数5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30
コネクタ形状Aタイプ(メス)
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
USBポート1
1個
¥2,467
税込¥2,714
当日出荷
合計1400Wまで。
USBポートは合計2.4Aまで出力可能。
ホコリの侵入を防ぐシャッター付。
ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。
破けにくい二重被ふくコード。
熱に強い耐熱性樹脂使用。
配線しやすい180度回転式プラグ。
スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
質量(g)280
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐熱
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320
シャッターほこりシャッター付き
USBポート2(定格出力DC5V)
耐トラッキングあり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380
出力(W)14A-125V 合計1400まで
コンセント個数2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25
電源コード(m)1.5
プラグ形状180°フリープラグ
USBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
定格15A/125V、1500W以下
コード長さ(m)1.5
プラグ形状Lプラグ
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23
質量(g)約330
材質ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間1年
スイッチ個別スイッチ
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセント4口を搭載したコードタップです。
インテリアにも合う木目調タップです。
シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。
落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
コンセント形状2P
質量(g)240(コード含む)
コンセント個数4
電源コード(m)1.5
機能雷ガード付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340
シャッター付き
雷ガードあり
コード巻き取り収納式
雷ガード
持ち運び便利
コンパクトボディ
PD20W 超高速充電対応
色白
スイッチ個別
定格AC 125V 14A/最大合計1400W
コンセント個数4個口(個別スイッチ付き)
コード長さ(m)1.5
機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター
コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き
USBポート数USB-A ポート×3
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数8.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28
プラグ形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁皮膜あり
耐トラッキングあり
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)250
コンセント個数2
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C
材質ABS樹脂/PC樹脂
色ホワイト
質量(g)245
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A
コンセント個数3
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、耐トラッキング
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10
USBポート2
耐トラッキングあり
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150
色ベージュウッド
定格電力(W)1450まで
定格電圧(V)100~125
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付
USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
独立回転コンセントで、ACアダプターも使いやすい
各コンセントが個別に左右90°回転します
上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます
導線の二重被ふくで強度を向上
耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
色ホワイト
出力(W)AC:1500以下
コンセント個数3
電源コード(m)1.5
耐トラッキングあり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。
押しボタン式スイッチ付き
絶縁カバー付きL型プラグ
シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。
ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き
丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)
電力(W)合計1500以下
雷ガードあり
耐トラッキングあり
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○
適合規格PSE:あり
口数6個口
定格容量14A・125V合計1400Wまで
電源コード(m)1.5
定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
対象地域日本
マグネットなし
USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
導体コード:1.8スケア(SQ)×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:25.4
定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードなし
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○
適合規格PSE:あり
口数6個口
定格容量14A・125V合計1400Wまで
定格出力DC5V・3A、<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax
プラグスイング式
シャッターなし
保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり
仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコード
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
対象地域日本
USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)
プラグ形状2P
コード種類二重被ふくコード
導体コード:1.8スケア(SQ)×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:25.4
定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz
差込口形状2P
雷ガードなし
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。
材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂
寸法(mm)146×41×30
色ホワイト
質量(g)220
スイッチ個別
定格AC100V(50/60Hz)1400Wまで
コンセント個数1
電源コード(m)1.5
機能スイッチ付
プラグ形状スイング(AC)
USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ランプレス押しボタンスイッチ搭載
二重被ふくコード
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
PBT樹脂と耐熱難燃樹脂採用、熱に強い2重ボディ
通電部モジュール化で経年劣化や温度変化によるクラック現象を回避
スイッチ個別スイッチ
定格15A-125V
電力(W)合計1500まで
コンセント個数6
耐トラッキングあり
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。
ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。
USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。
PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。
本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
色ホワイト
材質(本体)PC
出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))
コンセント個数3
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90
入力AC10050/60Hz、14.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2
耐トラッキングあり
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電
電源コード(m)1.5
プラグ形状180°回転ムービープラグ
保証期間6ヶ月
使用温度範囲(℃)-10~+40
最大出力(W)1400
定格AC 125V 14A 極数2、メス
使用場所国内用、屋内用
スイッチ個別スイッチ
色ホワイト
USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
【断線に強い!】。従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!。【アダプター対応】。差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】。個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】。裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】。落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!。※最大サージ電圧 3000V。【ホコリ防止シャッター付き】。ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
長さ(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC125V 50-60Hz
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型
コンセント形状2P
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ集中
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数5
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
使用場所屋内専用
1個
¥1,992
税込¥2,191
当日出荷
1
2
次へ
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。