絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • オーム電機(5)
  • カシムラ(5)
  • サンワサプライ(4)
  • エレコム(3)
  • アメリカン電機(3)
  • 明工社(2)
  • TOPLAND(2)
  • ELPA(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • HIDISC(1)
  • プリンス電機(1)
コンセント個数
  • 2
  • 1(6)
  • 3(126)
  • 4(134)
  • 5(9)
  • 6(120)
  • 6.5(1)
  • 7(17)
  • 7.5(1)
  • 8(12)
  • 8.5(3)
  • 9(2)
  • 10(26)
  • 10.5(1)
  • 12(11)
  • その他(30)
コード長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 1(7)
  • 1.5(8)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 3(3)
  • 5(3)
機能
  • USB連動(4)
  • ほこり防止シャッター(2)
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(3)
  • フック穴付(1)
  • ランプ付(1)
  • 二重被覆(5)
  • 絶縁キャップ付(9)
  • 耐トラッキング(7)
  • 耐熱性・難燃性(1)
  • 耐衝撃性(1)
  • 雷ガード(5)
スイッチ
  • なし(12)
  • 個別スイッチ(2)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(3)
  • その他(5)
  • スイングプラグ(14)
  • ストレートプラグ(2)
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(27)
グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
コンセント(凹部)形状
  • 2P(12)
  • 3P(接地2P)抜止(2)
2P・3P(接地2P)抜止
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
2個口タップ 雷ガード USBポート付き オーム電機2個口タップ 雷ガード USBポート付きオーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
雷軽減素子内蔵自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
ホワイトスイッチなしコンセント形状2P機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)プラグ形状Lプラグバリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブルTOPLAND
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
USB出力合計2.4A仕様で、USB-Aポート、Type-Cポートともに最大5V・2.4A出力です。USB-A、Type-Cポート共に、自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電することができます。出力短絡などによって出力電流が想像以上に大きくなった場合、出力を停止する過電流保護機能が付いており、過大な電流が流れ続けることによる、電源ICの特性の劣化、動作不具合、破壊などを防ぎます。差込口は、2P2個口のホコリ防止用のシャッター付きです。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。
プラグ形状スイングホワイト
電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電 ELPA電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 スイング スイッチ付 オート急速充電ELPA(1件のレビュー)
2,468税込2,715
1個
当日出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 耐トラッキングカバーで電気火災を予防 スッキリ配線できるスイングプラグ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止扉付き LEDランプ仕様 独立スイッチ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
959税込1,055
1本
当日出荷から3日以内出荷
プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
付属品ケーブルタイホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエルSONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な U S B ポート付ポータブルコンセント。
仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ寸法(mm)60×120×29質量(g)160(パッケージ含む)コンセント個数2コンセント形状2P電源コード(m)0.2主要材質難燃性ABSコンセント仕様ACコンセント×2、合計1400WまでUSBポート3ポート合計最大:5V/3.4A雷ガードあり耐トラッキングあり
USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップエレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
リニアコンセント用マルチタップ プリンス電機リニアコンセント用マルチタッププリンス電機
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
口数2口
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×2) PD対応 エレコム電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×2) PD対応エレコム
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂規格USB Power Delivery対応適合規格◇PSE 特定電気用品保証期間1年間使用地区日本国内専用
USB付きタップ TOPLANDUSB付きタップTOPLAND
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。質量(g)250コンセント個数2電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)HIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
USB出力合計4.8A仕様で、スマートフォンやタブレットを2台同時充電することができます。USB差込口は、2ポートあり、どちらもホコリ防止用のシャッター付きです。AC差込口も同様に、ホコリ防止用のシャッターが付いています。プラグは、火災発生の原因にもなりうるトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。狭い場所でも配線ができるスイング機能式のプラグを使用しております。電源コード長も3mあり、部屋の離れた壁コンセントからでも使用に十分な長さです。
ホワイトピッチ(mm)差込口:28規格PSE準拠定格電力(W)1400以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P/ノーマル定格電流(A)14電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×41×31プラグ形状スイング(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)コード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応USBポート2耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別カシムラ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付 オーム電機発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付オーム電機
699税込769
1個
3日以内出荷
異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。
用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
2個口電源タップ PD対応30W USB付 オーム電機2個口電源タップ PD対応30W USB付オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
スマートフォンや家電の電源を1台でまとめて確保できる電源タップです。USB Type-CポートはPD対応で最大30Wの急速充電が可能です。USB Type-C×2口、Type-A×2口を搭載し、複数機器の同時充電に対応します。AC出力は合計1400Wまで対応しています。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグと二重被ふくコードで、安全性と配線性を高めています。
用途電源供給とUSB充電を同時に行う用途に使用します。出力USB合計/5.4A最大出力(W)PD/30コンセント個数2個口対応PD/あり定格容量(W)AC/1400USBポート数Type-A/2、Type-C/2プラグ形状Lプラグ
電源タップ マイクロタイプ サンワサプライ電源タップ マイクロタイプサンワサプライ
849税込934
1本
3日以内出荷
オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・2個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい2個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。
付属品面ファスナー式ケーブルタイホワイト質量(g)65コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×28×18定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・2個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別 カシムラ電源タップAC2-C+A-PD20W 収納プラグ リバーシブル 自動識別カシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ カシムラ電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグカシムラ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約70スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレートUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)両挿しUSBタップ2個口ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:なし、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイングUSBポートUSB Type-A×2雷ガードなし
2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様絶縁カバー:あり材質ABS出力最大出力:2.1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WH カシムラ旅行用2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 WHカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)61出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400使用温度範囲(℃)0~35スイッチなしコンセント個数2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4Aプラグ形状スイング
雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付両挿しUSBタップ2個口ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
材質ポリカーボネート、ユリア樹脂ホワイトスイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×23(コード含まず)機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付両挿しUSBフロントタップ2個口ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー タブレットも充電可能(メインポートのみ) 高出力で急速充電可能 雷ガード機能付き
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)約73スイッチなし定格電圧(V)AC 100(日本国内専用)コンセント個数2コンセント形状2P出力電圧(V)USB:DC5 合計2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×43機能絶縁カバー:あり、雷ガード:あり、スイッチ:なし定格容量(W)合計1400までプラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)6000USBポートUSB Type-A×2雷ガードあり
USBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 2AC2USB 2.4A リバーシブル 自動識別カシムラ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)60入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A250V引掛マルチタップ L6-20 2コ口 L6-30P付 VCTケーブル 3m明工社
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L6-20R)【プラグ】(L6-30P)
接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m 明工社接地2P30A125V引掛マルチタップ L5-20 2コ口 L5-30P付 VCTケーブル 3m明工社
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)30口数2極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-30P)
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,798税込6,378
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0プラグ形状引掛形
平刃形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機平刃形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。 キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。 電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0
引掛形 OAタップ2ケ口 コードセット アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードセットアメリカン電機
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
コード長さ(m)5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状引掛形×2ヶ難燃性UL94_V-0

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ