2P電源タップ :「スマートプラグ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「コード長さ(m)」から絞り込む
2(5)
3(1)
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1400以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)14
電源コード(m)2
定格出力DC5V 3.4A(合計)
絶縁種別絶縁キャップ
サージオン電流耐量(A)2500
プラグ形状スイング
仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6
導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯
制限電圧(V)395
USBポート2
バリスタ電圧(V)240
耐トラッキングあり
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ダークブラウン
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。
差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。
USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。
※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)
色ライト木目
外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)
スイッチ個別スイッチ
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
シャッターあり
保護機能過電流保護あり
アース端子なし
差込口ノーマルタイプ
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
色ブラック
質量(g)624
規格PSE適合規格あり
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能
コード長さ(m)約3
定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力DC5V 合計3.9A
コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
ブレーカ一括集中スイッチ型
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)
差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)
USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)
プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
間隔(mm)差込口:45
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。