2P電源タップ :「電気 差し込み」の検索結果

2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(1)
2(4)
3(1)
USB-A:2、Type-C:1(1)
サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ_タワー型
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード ブラック 規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格100V/14A コンセント個数12 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付 保護機能過電流保護機能 アース端子なし マグネットなし USBポート数3ポート プラグ形状スイングプラグ USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A) 間隔(mm)差込口:35 雷ガードなし 埃防止シャッターなし
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)約0.2 定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) プラグ2P(絶縁キャップ付) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口AC:2P・3個口 USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
ブラック 質量(g)624 規格PSE適合規格あり スイッチ一括集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m)約3 定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力DC5V 合計3.9A コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ一括集中スイッチ型 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm)差込口:45 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
7,898 税込8,688
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W
エコ商品
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332 規格PSE適合規格あり コンセント個数3個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格容量10A・125V、合計1250Wまで 定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数3ポート プラグ形状2P コード種類二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力AC100-125V50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり 差込口形状ノーマルタイプ
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷