「コード長さ(m) 」から絞り込む
カテゴリ: 2P電源タップブランド: サンワダイレクトすべて解除
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト 3日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
仕様 PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / USB PD(USB Power Delivery)対応不可 その他 【ブレーカー】一括集中スイッチ型 タイプ クランプ式 スイッチ 一括集中スイッチ 定格容量 14A・100V 機能 過電流保護回路付き 固定タイプ 【クランプ】天板厚さで10mm~50mmまで対応可能※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚さが必要です。 コード ブラック プラグ スイング式 シャッター なし 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-A 1ポートType-C 1ポート プラグ形状 2P USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz 間隔(mm) 差込口:45 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 4個口※正面2個口、背面2個口 雷ガード なし
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 3m アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし
電源タップ スリムタップ PD33W対応 サンワダイレクト 3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他 33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ 【コード導体】1.8sq×2心 タイプ ノーマル 定格容量 14A・125V合計1400Wまで 定格出力 最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65ADC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード 4.2mmx7.6mmVFFコード プラグ スイング式 シャッター なし 保護機能 過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード 1.5 アース端子 なし 対象地域 日本 マグネット なし USBポート数 2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状 2P コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3ADC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33WmaxDC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm) 差込口:25.4 差込口形状 ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガード なし
電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト 4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g) 約135 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m) 約0.2 定格入力電圧(V) USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) プラグ 2P(絶縁キャップ付) 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口 AC:2P・3個口 USBポート数 3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) サンワダイレクト 4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm) 約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g) USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m) USB-A:2、Type-C:1 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力 合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ 2P・スイング式 キャップ 絶縁キャップ:あり ブレーカ 一括集中スイッチ型 シャッター あり 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm) W350×D45×H27 差込口 2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネット あり コード種類 二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V) 775 間隔(mm) 差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書 日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V) 470 サージ電流(A) 2500 雷ガード あり USB PD対応:二重被ふくコード
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm) 約W82×D36×H135(突起含まず) 色 ホワイト 質量(g) 約212 スイッチ ブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量 AC100V 50/60Hz 15A 定格出力 Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能 過電流保護 コネクタ USB Type-C 差込口 2P・6個口 USBポート数 2ポート 定格入力 100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ブラック 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト 4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。
色 ブラック 質量(g) 624 規格 PSE適合規格あり スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm) 天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m) 約3 定格入力電圧(V) AC100~125 50/60Hz 定格容量 14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力 DC5V 合計3.9A コード VFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ 一括集中スイッチ型 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm) W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口 2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数 2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状 2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm) 差込口:45 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ タワー型 サンワダイレクト 4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品 底面/マグネット(1個)付き 材質 耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg) 約1 スイッチ スイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90(台座140)×90×182.3 定格出力 【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コード コード長3m VFF 1.8mm2 ×2芯 保護回路 USB出力過負荷保護 色(本体) ホワイト 差込口 AC:12個口(3個口×4面) USBポート USB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 耐雷サージ バリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト 4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g) 約332 規格 PSE適合規格あり コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P コード長さ(m) 2 定格容量 10A・125V、合計1250Wまで 定格出力 AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W) プラグ 平行型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約6.25×6.25×4.9 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 USBポート数 3ポート プラグ形状 2P コード種類 二重絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格入力 AC100-125V50/60Hz 取扱説明書 日本語取扱説明書あり 差込口形状 ノーマルタイプ
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト 4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm) 約W82×D36×H135(突起含まず) 色 ブラック 質量(g) 約212 スイッチ ブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量 AC100V 50/60Hz 15A 定格出力 Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能 過電流保護 コネクタ USB Type-C 差込口 2P・6個口 USBポート数 2ポート 定格入力 100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト (1件のレビュー) 予約販売
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様 USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2 x2C VFFコード 色 ブラック 規格 PSE適合 スイッチ 一括集中スイッチ 定格 100V/14A コンセント個数 12 コンセント形状 2P/ノーマル 電源コード(m) 2 機能 二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング ブレーカ リセットスイッチ型ブレーカー機能付 保護機能 過電流保護機能 アース端子 なし マグネット なし USBポート数 3ポート プラグ形状 スイングプラグ USBポート 3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A) 間隔(mm) 差込口:35 雷ガード なし 埃防止シャッター なし
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります プラグミニ SwitchBot 税込 ¥ 3,078 ¥ 2,798 バスケットへ