2P電源タップ :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果

2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
2(2)
サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量14A・125V 電源コード(m)2 定格出力(USBポート)DC5V・3.4A アース端子なし マグネットあり USBポート数2ポート プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(差込口)64 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。 差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。 USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。 本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100~125V(合計1400Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大) 機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付 保証期間購入日より6ヶ月 保護機能過流電流 コネクタUSB Aタイプ プラグ形状スイング USBポート2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターなし アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、6個口 マグネットなし USBポート数2ポート プラグ形状スイング USBポート定格出力:DC5V・3.4A 間隔(mm)(差込口)30 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,398 税込4,838
当日出荷