2P電源タップ :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(1)
1(1)
2(3)
3(1)
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
質量(g)約332
規格PSE適合規格あり
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
定格容量10A・125V、合計1250Wまで
定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)
プラグ平行型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
USBポート数3ポート
プラグ形状2P
コード種類二重絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格入力AC100-125V50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
差込口形状ノーマルタイプ
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コード長さ(m)約0.2
定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
プラグ2P(絶縁キャップ付)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口AC:2P・3個口
USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)
プラグ形状平行型
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコード
色ブラック
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格100V/14A
コンセント個数12
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキング
ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付
保護機能過電流保護機能
アース端子なし
マグネットなし
USBポート数3ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)
間隔(mm)差込口:35
雷ガードなし
埃防止シャッターなし
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ブラック
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)
色ホワイト
質量(g)約212
スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ
定格容量AC100V 50/60Hz 15A
定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで
保護機能過電流保護
コネクタUSB Type-C
差込口2P・6個口
USBポート数2ポート
定格入力100V 合計14A(1400W)まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
色ブラック
質量(g)624
規格PSE適合規格あり
スイッチ一括集中スイッチ
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能
コード長さ(m)約3
定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力DC5V 合計3.9A
コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
ブレーカ一括集中スイッチ型
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)
差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)
USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)
プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
間隔(mm)差込口:45
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ホワイト
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。