6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.24(1)
1(2)
1.5(3)
2(1)
3(1)
耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
スイッチ個別 定格AC 125V/15A、最大合計1500W コンセント個数6個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッター コンセント仕様ほこり防止シャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

180°スイングプラグでスッキリ配線。ほこり防止シャッター付き。絶縁キャップ付き
規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく・ほこりシャッター付き・絶縁キャップ付き 適合地域日本国内 プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません
用途デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。 材質ABS樹脂 ホワイト 規格PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格125V/15A コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1 機能雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×175×31 マグネットあり プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電 電源コード(m)1.5 プラグ形状180°回転ムービープラグ 保証期間6ヶ月 使用温度範囲(℃)-10~+40 最大出力(W)1400 定格AC 125V 14A 極数2、メス 使用場所国内用、屋内用 スイッチ個別スイッチ ホワイト USBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別 定格AC 125V 14A/最大合計1400W コンセント個数4個口(個別スイッチ付き) コード長さ(m)1.5 機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッター コンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付き USBポート数USB-A ポート×3 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート スイッチなし 出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大) 定格出力(W)合計1400 口数AC×2個口 コード長さ(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング