「コード長さ(m)」から絞り込む
1(1)
1.2(3)
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチ一括
出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A
コンセント個数4
コンセント形状2P
本体質量(g)265
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
電源コード(m)1.2
機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付
USBポート4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28
耐トラッキングあり
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)
コード長さ(m)約1.2
本体質量(g)230
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23
質量(g)207
出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
スイッチ個別スイッチ
コンセント形状2P
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
プラグ形状スイングプラグ
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。