2P電源タップ :「100V用プラグ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(1)
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
色ホワイト
質量(g)61
スイッチなし
コンセント個数2
機能USBあり
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A)
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※同時充電時は5V出力になります。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)90
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28
耐トラッキングあり
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。国内・海外で使える100V~240V対応。ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。
色ホワイト
質量(g)61
スイッチなし
コンセント個数2
機能USBあり
入数1台
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
質量(g)61
出力(W)(ACコンセント)2口合計:1400
使用温度範囲(℃)0~35
スイッチなし
コンセント個数2
入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
機能スイングプラグ・耐トラッキング・絶縁カバー付・USBポート付
定格出力電圧(DC V)USB-A/USB-C:(1ポート最大)5/2.4A、(2ポート合計:最大)5/2.4A
プラグ形状スイング
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
コンセント個数2
コンセント形状2P
本体質量(g)61
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
耐トラッキングあり
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB-A 2ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A)
USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A
コンセント個数2
コンセント形状2P
本体質量(g)60
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
機能トラッキング防止絶縁カバー付
USBポート2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28
耐トラッキングあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23
質量(g)207
出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)1
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1台
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100~240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)
仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A)
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31
質量(g)80
備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
出力(W)ACコンセント:3口合計1400
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
3口のACコンセントとUSB Type-A2ポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応、3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計出力17W、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。また、USBコネクタの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。スイングプラグを採用しコンセントの出っ張りなく持ち運びも収納もスッキリ。100-240V対応なので海外でも使用可能です。
仕様出力USBポート:1ポート使用時最大12W(5V2.4A)、2ポート合計最大17W(5V3.4A)
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31
質量(g)80
備考※USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。※USB PDには非対応です
使用温度範囲(℃)0~35
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
出力コンセント3口合計1400W
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。