絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • オーム電機(99)
  • エレコム(70)
  • ELPA(59)
  • サンワサプライ(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • サンワダイレクト(29)
  • カシムラ(20)
  • Fargo(18)
  • エスコ(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(11)
  • TOPLAND(11)
  • STAR Light(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
コード長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 1(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイッチ付(5)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 耐トラッキング(1)
  • 雷ガード(1)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
  • 個別スイッチ(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ホワイト(6)
ブラウン・ホワイト
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(4)
スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
2P
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(3)
1.5(1)
2(6)
3(1)
5(1)
延長コード シャッターテーブルタップ 3個口 トライメイト延長コード シャッターテーブルタップ 3個口トライメイト
769税込846
1個
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×110×23ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキングプラグ形状スイング耐トラッキングあり
延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口 トライメイト延長コード OAタップ 個別スイッチ付き 3個口トライメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
雷や過電圧を遮断する電源ラインサージバリスタ内蔵の個別スイッチ付きテーブルタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)51×180×32ホワイト材質(本体)ABS UL94-VOスイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数3コンセント形状2P機能スイッチ付被覆二重絶縁コードプラグ形状スイング雷ガードあり
延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付き トライメイト延長コード OAタップ 雷ガード 背面マグネット付きトライメイト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
雷ガード/サージ吸収素子内蔵の背面マグネット付きテーブルタップ7個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)48×315×30ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数7コンセント形状2P機能背面マグネット付/雷ガード被覆二重絶縁コードマグネットありプラグ形状スイング雷ガードあり
延長コード OAタップ フラットスイッチ付き トライメイト延長コード OAタップ フラットスイッチ付きトライメイト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
安心、安全設計の省エネタップです。接続機器ごとにON/OFFができ、待機電力を個別に節約します。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)43×210×25ホワイト材質(本体)ABS UL94-VO極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数4機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5m トライメイト急速充電USB付き電源タップ 1個口 USB-A 3ポート(3.4A) 1.5mトライメイト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンセントを使いながらUSBポートでスマートフォンやタブレットを充電することが可能です。
用途USBポートは高出力3.4A仕様。接続機器を急速充電できます。材質本体/プラグ:ABS樹脂、差込口:ユニア樹脂寸法(mm)146×41×30ホワイト質量(g)220スイッチ個別定格AC100V(50/60Hz)1400Wまでコンセント個数1電源コード(m)1.5機能スイッチ付プラグ形状スイング(AC)USBポートtype-A、3ポート(合計3.4A)
木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2m トライメイト木目調延長コード OAタップ 6個口 個別スイッチ付き ブレーカー内蔵 2mトライメイト
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
木目調延長コード2m4個口スイッチ付きタイプ wood type お部屋に馴染む、柔らかい木目調のタップです。
寸法(mm)55×300×25木目材質(本体)ABS樹脂質量(g)400極数AC2極スイッチ個別定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数6電源コード(m)2機能スイッチ付被覆二重絶縁コード
スリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2m トライメイトスリムタップ 5個口 集中スイッチ付き 2mトライメイト
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ゆったりスペースでACアダプター使える5個口2mスリムタップです。
用途電気製品のコンセントが不足時に。寸法(mm)315×65×45ホワイト材質(本体)ABS樹脂質量(g)250極数AC2極スイッチ一括集中定格AC100V/15A/1500Wコンセント個数5電源コード(m)2機能スイッチ付

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ