「コード長さ(m)」から絞り込む
2(1)
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A
材質ABS樹脂
質量(g)400
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。