2P電源タップ :「A1サイズ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USB充電機能付き(最大出力2.4A)でタブレットも充電できます。持ち運びに便利な薄型コンパクトサイズで平型のモバイルタップです。トラッキング火災予防絶縁キャップ付きのスイングプラグを採用しています。電源差込口が左右に1個ずつ合計2個口あり、コンセントを塞がずに使用することが可能です。電源プラグは、スイング式になっており、コードを壁側に沿わせることで、配線がきれいに行えます。雷ガード機能付きで、作動中はランプが点灯します。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:1ポート●定格:14A・125V(1400W)●プラグ:2P(スイング・絶縁キャップ付)●USB出力:DC5V・2.4A(合計)●サイズ:68×14×60mm●重量(g):58●バリスタ電圧:240V●サージ耐量:2500A●制限電圧:395V●適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●電源差込口付きでUSB充電も可能な薄型タイプのモバイル充電タップ アズワン品番65-9313-79
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。マグネット付
仕様●定格:15A・125V(1500W)●プラグ:接地2P●サイズ:44×413×59mm●コンセント:接地2P(抜止)×6個●コード長:1m●ブレーカー:20A アズワン品番65-3893-45
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷