2P電源タップ :「USB c」の検索結果

2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
2(1)
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで) 寸法(mm)50×63.2×72.8 ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート) 消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下 出力USB:DC5V 3A(合計) 定格100V/14A/1400W コンセント個数1個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 入力USB:AC100(50/60Hz)32VA 電源コード(m)2(VFFWコード) 機能トラッキング防止スリーブ付 プラグ形状L型
1個
4,940 税込5,434
3日以内出荷

。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A 定格100V/14A/1400W コンセント個数3個口 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86 機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷