2P電源タップ :「usb 差し込み 口」の検索結果
「コード長さ(m)」から絞り込む
1.5(1)
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)
セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約80×80×103
質量(g)約510
出力(W)AC1000
ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)
コード長さ(m)約1.5
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
差込口3
8台の機器を充電可能:AC差込口(×4)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大8台の機器に同時に充電可能です。コンパクトかつ薄型設計:長方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。最大20Wの急速充電:USB-C 単ポートポートは最大20W出力に対応し、iPhone 16をわずか30分で0%から50%まで充電することが可能です (充電速度はAnker調べ) 。
セット内容Anker Charging Station (8-in-1, 20W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約120 × 80 × 18
質量(g)約370 (ケーブル含む)
ポート数8 (USB-C×2、USB-A×2、AC差込口×4)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。