11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.1(1)
0.25(4)
1(2)
2(4)
3(4)
5(1)
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状USB-Aメス×2 対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m)0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 アズワン品番65-1710-33 プラグ形状スイング USBポートUSBA×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum. 材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1 対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m)0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 アズワン品番65-1710-34 プラグ形状スイング USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力12W(5V/2.4A)のUSB-Aポートを2つ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計12W(5V/2.4A)(各ポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状USB-Aメス×2 対応機種USB-Aポートから合計12W(5V/2.4A)、各ポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m)0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 アズワン品番65-1710-67 プラグ形状スイング USBポートUSBA×2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
その他※USBType-CandUSB-CaretrademarksofUSBImplementersForum. 材質本体:ポリカーボネート樹脂、差込口:ユリア樹脂、プラグ:PVC ホワイト 質量(g)約165 規格電気用品安全法◇PSE特定電気用品 定格AC側:125V14A1400WまでUSB側入力:AC100-240V50/60HzUSB側出力:合計15W(5V/3.0A)(USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A)USB-Aポート12W(5V/2.4A)) コンセント個数3 コンセント形状2P コネクタ形状USBType-C(TM)(USB-C(TM))メス×1USB-Aメス×1 対応機種USBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W(5V/3.0A)またはUSBType-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 電源コード(m)0.25 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除く 機能ほこりシャッター○(AC差込口のみ)、絶縁キャップ付きプラグ○、二重被ふく○ 保証期間1年 使用地区日本国内専用 アズワン品番65-1710-68 プラグ形状スイング USBポートType-C×1ポート/USBA×1ポート
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

回転収納可能な脚パーツと強力な磁石を特長とする2ピン式のスリムな10個口タップです。脚パーツは展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、強力なネオジム磁石により、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。
用途回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。 。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。 。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと吸着できます。 。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。 。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。 。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を使用し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他横転抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ× 定格15A 125V 合計1500Wまで コンセント個数10 コンセント形状2P 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター:○、スイングプラグ:○、ブレーカー:×、プラグ仕様:2ピン、モジュラージャック:×、二重構造:○、二重被ふく:○、使用可能地域:日本国内専用、吊り穴:○、変換アダプタ:×、差込口キャップ:×、差込口仕様:2ピン、差込口個数:10個口、差込口間隔:広いところ57mm、狭いところ35mm、抜け止め機能:×、極性対応:×、法規:◇PSE(特定電気用品)、絶縁キャッププラグ:○、通電表示ランプ:×、連動機能:× 保証期間1年間 ノイズフィルター× マグネット 雷ガード
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のモバイルタップです。
用途プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のタップです。 。タップ本体には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用し、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で扱いやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)約0.1 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 差込口2ピン、3個口、22mm間隔(2個口側差込口中心間寸法) プラグ形状スイング
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック・マグネット付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面に貼り付けられる、シリコン製のすべり止めを付属しています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。強力なネオジム磁石付き。デスクの脚やスチール家具などに吸着させて、床面以外に設置して使用できます。座った状態でプラグの抜き挿しも可能。吸着力が高く、プラグを複数挿しても落下しにくい設計です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載 付属品取扱説明書、すべり止め 材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ無し 定格15A、125V、合計1500Wまで コンセント形状2P 対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター/絶縁キャップ/マグネット 保証期間1年間 差込口2ピン、6個口 ノイズフィルター無し マグネットあり(ネオジム磁石) 間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法) 使用可能国日本国内専用 雷ガード
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面に装備した回転収納できるパーツを利用することで大きなアダプタなどを接続しても、その重みで傾倒しにくいデザインとなっています。 また、そのパーツを利用して壁に吊ったり、マグネットで貼り付けたりすることもできる応用性の高い10口OAタップです。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
固定方法吊り下げ/マグネット ホワイト 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 使用地区日本国内専用 その他転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴/マグネット兼用) 使用場所屋内専用 特性耐トラッキング 適合電気用品安全法(PSE) 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2ピン 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 マグネットあり プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転収納可能な脚パーツでタップの横転を防止!吊り穴と強力な磁石を備えた、2ピン式のスリムな10個口タップです。360度回転可能な脚パーツは展開することで、重いACアダプターなどを接続してもタップが横転しにくくなります。脚パーツには強力なネオジム磁石を備えていて、スチール製の家具や事務機などにしっかりと固定できます。脚パーツには直径約10mmの吊り穴を備えていて、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。隣の差込口との間隔は57mmが2カ所、35mmが7カ所あり、プラグの形状に合わせて使用できる設計です。間隔が広い差込口には大きなACアダプターなどでも、互いに干渉せずに差し込めます。差込口には不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口は耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用した二重構造になっていて、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから、接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様◇PSE(特定電気用品)、転倒抑制可動パーツ搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 質量(g)約500 定格125V、15A、合計1500Wまで コンセント形状2P コード長さ(m)ACコード:約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33 ※本体のみ(突起部を除く) 機能極性対応:×、スイッチ:×、雷ガード:○、ほこりシャッター:○、抜け止め機能:×、差込口キャップ:×、通電表示ランプ:×、二重構造:○、二重被ふく:○、絶縁キャッププラグ:○、スイングプラグ:○、マグネット:○、吊り穴:○、ブレーカー:×、ノイズフィルター:×、モジュラージャック:×、連動機能:×、変換アダプタ:× 保証期間1年間 使用地区日本国内専用 差込口10個口 プラグ形状スイング 間隔(mm)差込口:広いところ57、狭いところ35 差込口形状2ピン
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

底面に回転収納できるパーツを装備することで、大きなアダプタなどを接続しても倒れにくく、壁に吊ったり、床にネジ固定もできる応用性の高い10口OAタップです。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
仕様雷ガード:○、ほこりシャッター:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイングプラグ:○、転倒抑制可動パーツ搭載(吊り穴兼用) 付属品固定ネジ×3 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 質量(g)約530 規格電気用品安全法:PSE適合 定格125V/15A/1500W コンセント個数10 コンセント形状2P 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り下げ ネジ留め 使用地区日本(海外使用不可) プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押すだけ簡単!片手でプラグが抜ける6個口の電源タップです。レバーを押すだけで楽にプラグを外せます。吊り穴・フック付きで床面以外にも設置して使えるので、座ったままでの抜き挿しにも便利です。
用途レバーを押すだけで簡単に、片手でプラグを抜ける6個口のタップです。タップを手で押さえたりプラグを強い力で引き抜いたりする必要はありません。 。力が弱い方が無理なくプラグを抜くのに便利。プラグの抜き挿しが頻繁に発生する方にもおすすめです。 。底面はシリコン製のすべり止めが付いています。レバーを押し込む際にタップが動きにくく安心です。 。底部の回転パーツはフックとして使用可能。壁のネジ、パソコンラックのバーや網状のカゴなどに引っ掛けてタップを収納できます。吊り穴もあるため、紐を通して吊り下げることも可能です。 。底部の回転パーツを出すことで、本体を水平に支えられます。重いACアダプターなどを接続した際にタップが引っ張られて横転することを防ぎます。 。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他イージーリリース機構、フックと吊り穴を兼ねた横転防止機構搭載 付属品取扱説明書 材質本体:ポリカーボネート樹脂・ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格◇PSE(特定電気用品) スイッチ無し 定格15A、125V、合計1500Wまで コンセント形状2P 対応ほこりシャッター、二重構造、二重被ふく、吊り穴、絶縁キャッププラグ、極性対応、スイングプラグ、(環境配慮事項)THINK ECOLOGY対応製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×61×26※本体のみ(突起部を除く) 機能ほこりシャッター/絶縁キャップ 保証期間1年間 差込口2ピン、6個口 ノイズフィルター無し マグネット無し 間隔(mm)差込口:40(差込口中心間寸法) 使用可能国日本国内専用 雷ガード
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)