絞り込み
ブランド
  • ハート電機サービス
  • オーム電機(99)
  • エレコム(70)
  • ELPA(57)
  • サンワサプライ(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • サンワダイレクト(29)
  • カシムラ(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • Fargo(18)
  • エスコ(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(11)
  • TOPLAND(11)
  • STAR Light(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • トライメイト(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイッチ付(1)
  • スイングプラグ(1)
  • マグネット付(1)
スイッチ
  • 個別スイッチ(1)
  • 色ホワイト(1)
ホワイト
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(1)
スイングプラグ
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
2P
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
2(2)
3(2)
5(1)
USBポート付電源タップ(急速充電対応) ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応)ハート電機サービス
2,198税込2,418
1台
当日出荷
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。 AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。 プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2mハート電機サービス(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力AC100V15A合計1500W機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付プラグ形状スイングプラグ
高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップ ハート電機サービス高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップハート電機サービス
2,698税込2,968
1台
当日出荷から4日以内出荷
USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。 スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。 ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。 雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。
出力AC:100V14A(合計1400W)定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V3.4A(最大)素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBTコンセントAC×4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2
高出力3.4A USBポート付き電源タップ ハート電機サービス高出力3.4A USBポート付き電源タップハート電機サービス
1,598税込1,758
1台
当日出荷
コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。 高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。 雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。
出力14A合計1400W定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V合計3.4A素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂コンセントAC×3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ