「コード長さ(m) 」から絞り込む
カテゴリ: 2P電源タップブランド: オーム電機すべて解除
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機 翌々日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A) USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電 AC出力は合計1400Wまで ラインカラーを七色から選んで設定できます ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります 雷ガード機能付き 光る押しボタン式個別スイッチ付き スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号) ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC 100V 45VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口は2口、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口は2口、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機 翌々日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ブラック コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電USB差込口はType-C×1、Type-A×1TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまでコンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機 翌々日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 1 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g) 136 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3A コード長さ(cm) 約45 出力端子 USB Type-A×2 Type-C×2 定格入力 AC100-240V 0.8A 50/60Hz 直径×高さ(mm) 87×29(コード長除く)
モバイルUSBタップ 雷ガード PD対応 オーム電機 翌々日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 雷ガード作動ランプ付き 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g) 87 コンセント個数 AC:3個口 定格出力 Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)45×83.1×30.7 出力端子 USB Type-A×1、Type-C×1 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 40VA 50/60Hz バリスタ電圧(V) 390
『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります