Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減。 雷ガード作動ランプ付き。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)87
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3.1A、Type-A単独使用時…DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C(PD20W)単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×83.1×30.7
出力端子USB Type-A×1、Type-C×1
最大サージ電圧(V)2500
制限電圧(V)650
定格入力AC100V 40VA 50/60Hz
バリスタ電圧(V)390
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。