2P電源タップ :「差し込みピン」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(4)
2(3)
3(3)
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポートを2個装備しています。USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。
適合電気用品安全法(PSE)
スイッチなし
出力USB:DC5V・3.4A(2ポート合計)
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
絶縁種別絶縁キャップ付
コードVFF1.8平方ミリメートル×2芯、仕上り外形寸法約3.4mm×6.8mm
適合地域日本国内
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートType-A×2
雷ガードなし
耐トラッキングあり
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数8
コンセント形状2P/ノーマル
機能二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。スチールに仮固定できるマグネット付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数8
コンセント形状2P/ノーマル
機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付き
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
上面&側面交互差し込み口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイプの電源タップです。特殊差し込み口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。強力マグネット4個付きなので、スチールキャビネット・デスクに取り付けできます。専用金属製固定用フックで、デスクなどにネジで固定できます。電源コード部は180°屈曲が可能で、設置に合わせてコードの向きを変えることができ、美しく配線できます。安全ブレーカー内蔵です。ほこり防止シャッター付きです。
適合規格PSE
プラグ形状スイング
機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり
タイプ差込口:ノーマルタイプ
間隔(mm)50(差込口)
マグネットあり
穴間隔(mm)297(仮固定)
定格15A・125V
コンセント個数11
コンセント形状2P
被覆二重被ふくコード
耐トラッキングあり
2P電源タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。