絞り込み
ブランド
  • TOPLAND
  • オーム電機(99)
  • エレコム(70)
  • ELPA(58)
  • サンワサプライ(49)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • サンワダイレクト(29)
  • エスコ(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • カシムラ(19)
  • Fargo(18)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 明工社(11)
  • STAR Light(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • アメリカン電機(8)
  • トライメイト(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
コンセント個数
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 6(2)
コード長さ(m)
  • 1(3)
  • 1.5(6)
  • 2(4)
機能
  • USB連動(1)
  • ほこり防止シャッター(1)
  • 二重被覆(4)
  • 耐トラッキング(2)
  • 耐熱性・難燃性(1)
  • 雷ガード(2)
スイッチ
  • なし(1)
  • 個別スイッチ(1)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(1)
  • スイングプラグ(1)
L型プラグ・スイングプラグ
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(5)
ブラウン・ブラック・ホワイト
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
2P
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB付き電源タップ6個口 TOPLANDUSB付き電源タップ6個口TOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブルTOPLAND
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コンセントとUSBの複合電源タップコンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4AUSBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色 TOPLANDUSB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様ホワイト色TOPLAND
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイトコンセント個数4個口(合計1400Wまで)USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB付き電源タップ TOPLANDUSB付き電源タップTOPLAND
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電コンセント個数4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23質量(g)約330材質ABS樹脂/PC樹脂コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400WまでUSBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口保証期間1年スイッチ個別スイッチ電源コード(m)1.5機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター雷ガードあり耐トラッキングあり
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND超速充電 スマートコードタップTOPLAND(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P質量(g)280コンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。コンセント形状2P質量(g)240(コード含む)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
USB付きタップ TOPLANDUSB付きタップTOPLAND
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。質量(g)250コンセント個数2電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
コード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLANDコード付き電源タップ コンセント3個口 USB2ポートTOPLAND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
パワーデリバリー(PD)対応のコード付き電源タップUSBポート両面挿し仕様壁に沿わせることができるL字プラグトラッキング防止プラグを採用二重被ふくコードを採用コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 電源 OAタップ USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)
電源タップ コンセント3個口 USB2ポート TOPLAND電源タップ コンセント3個口 USB2ポートTOPLAND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
パワーデリバリー(PD)対応の直挿し電源タップコンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口搭載収納式コンセントプラグUSBポート両面挿し仕様手のひらサイズのコンパクト設計で持ち運びに最適トラッキング防止プラグを採用コンセントを使いながらUSBポートを使用して充電が可能
用途コンセントタップ 3個口タップ 電源 USB-A USB-C PD対応 充電器 充電ポート トラッキング防止材質ABS、PC質量(kg)0.07出力(W)PD:20コンセント定格入力:AC100V-125V定格出力USB-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A(単独使用時最大)、USB-Aポート:DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5A (単独使用時最大)保証期間メーカー:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.1×4×7.1差込口コンセント:最大1400Wまで、コンセント3口、USB-Aポート1口、USB-C(PD)ポート1口
ゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーション TOPLANDゲーミングタップ 6個口 電源タップ2m USBポート×2 LEDイルミネーションTOPLAND
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ
用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーションブラックコンセント個数6口コード長さ(m)2

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ