絞り込み
ブランド
  • 明工社(9)
  • エレコム(1)
  • カシムラ(1)
  • ノア[照明](1)
  • MCO(1)
コード長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 3
  • 1(4)
  • 2(62)
  • 4(124)
  • 6(93)
  • 7(43)
  • 8(63)
  • 12(2)
  • その他(5)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • スイングプラグ(1)
  • フック穴付(1)
  • ランプ付(1)
  • 二重被覆(1)
  • 絶縁キャップ付(1)
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(1)
スイッチ
  • なし(1)
  • 個別スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
  • 3P(接地2P)(1)
2P・3P(接地2P)
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
  • スイングプラグ(2)
  • ストレートプラグ(1)
その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
  • 色ホワイト(4)
ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(7)
2(1)
3(2)
5(1)
高容量タップ 引掛形 明工社高容量タップ 引掛形明工社(8件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
高容量タップ 平刃形 明工社高容量タップ 平刃形明工社(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250V
3ヶ口延長コード ノア[照明]3ヶ口延長コードノア[照明](1件のレビュー)
749税込824
1台
当日出荷
トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
ホワイトコンセント形状2P機能トラッキング防止コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネット エレコム電源タップ 延長コード コンセント 3個口 ほこりシャッター 極性対応 個別スイッチ マグネットエレコム
2,198税込2,418
1個
予約販売
個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 ※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅ホワイトスイッチ○(個別スイッチ)定格125V、15A、1500Wまで適合規格◇PSE(特定電気用品)コンセント個数3個口対応【極性】△(差込口は対応、プラグは目印のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32 ※コード部分およびプラグ部分を除く機能【抜止機能】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○(個別スイッチ)、【二重被覆】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【スイングプラグ】○、【吊り穴】×、【モジュラージャック】×、【連動機能】×、【変換アダプタ】×プラグ2ピン保証期間1年間ブレーカ×使用地区日本国内専用差込口2ピン(極性のある2ピン式プラグも接続可能)ノイズフィルター×マグネット間隔(mm)【差込口】57・35雷ガード埃防止シャッター
高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付明工社(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3
明工 3コ口タップ3Pコード1m 明工社明工 3コ口タップ3Pコード1m明工社
7,598税込8,358
1個
予約販売
コンセント個数3コード長さ(m)1トラスコ品番736-0142RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1mカシムラ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
明工 引掛3コ口タップ接地3P 明工社明工 引掛3コ口タップ接地3P明工社
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンセント個数3トラスコ品番736-0169
接地3P 20A 引掛3コ口タップ(コードなし) 明工社接地3P 20A 引掛3コ口タップ(コードなし)明工社
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
コンセント個数3
耐雷フラットSW付タップ3P MCO耐雷フラットSW付タップ3PMCO
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付 明工社3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付明工社
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
コンセント個数3
3P 20A 3コ口タップコード1m付 明工社3P 20A 3コ口タップコード1m付明工社
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ