絞り込み
コード長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
コンセント個数
  • 3
  • 1(4)
  • 2(58)
  • 4(124)
  • 6(85)
  • 7(27)
  • 8(58)
  • 12(2)
  • その他(2)
機能
  • フック穴付(1)
  • 耐トラッキング(1)
スイッチ
  • なし(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(1)
  • 3P(接地2P)(1)
プラグ(凸部)形状
  • スイングプラグ(1)
  • ストレートプラグ(1)
スイングプラグ・ストレートプラグ
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • 明工社(9)
  • カシムラ(1)
  • ノア[照明](1)
明工社・カシムラ・ノア[照明]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
1(6)
2(1)
3(1)
5(1)
  • 高容量タップ 引掛形 明工社

    高容量タップ 引掛形

    明工社(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
  • 3ヶ口延長コード ノア[照明]

    3ヶ口延長コード

    ノア[照明](1件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    トラッキング防止機能付きの3個口タップ。差込口には熱に強いユリア樹脂を使用しています。角度を変えられるフリープラグ採用。1m、2m、3m、5mのバリエーションがあります。
    ホワイトコンセント形状2P機能トラッキング防止コンセント仕様2P・1.5A・125Vプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 高容量タップ 平刃形 明工社

    高容量タップ 平刃形

    明工社(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250V
  • 高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付 明工社

    高容量タップ 引掛形・平刃形 逆回転用コンセント付

    明工社(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6991長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55定格接地3P20A250VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし) 明工社

    接地3P 20A 3コ口タップ(コードなし)

    明工社
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    コンセント個数3
  • 明工 引掛3コ口タップ接地3P 明工社

    明工 引掛3コ口タップ接地3P

    明工社
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3トラスコ品番736-0169
  • 明工 3コ口タップ3Pコード1m 明工社

    明工 3コ口タップ3Pコード1m

    明工社
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    コンセント個数3コード長さ(m)1トラスコ品番736-0142RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付 明工社

    3P 20A 引掛3コ口タップコード1m付

    明工社
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    コンセント個数3
  • 電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ

    電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
    ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
  • 接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m 明工社

    接地2P20A125V引掛マルチタップ L5-20 3コ口 L5-20P付 VCTケーブル 3m

    明工社
    15,980税込17,578
    1個
    45日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)20口数3極配置【コンセント】(L5-20R)【プラグ】(L5-20P)
  • 3P 20A 3コ口タップコード1m付 明工社

    3P 20A 3コ口タップコード1m付

    明工社
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ