3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
2(3)
5(2)
2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 コンセント形状3P抜け止め
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション3Pマグネットタップ
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状3P 機能絶縁カバーあり、雷ガードあり マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m
エコ商品
ホワイト 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コンセント形状3P(接地2P)抜止 本体質量(g)約1047 精度(時計)±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵 電源コード(m)2 機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキング バッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用) 使用地区日本国内専用 アース端子あり アズワン品番65-0525-67 タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り) プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷