3P電源タップ :「スサ」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(4)
2(3)
2.5(2)
3(7)
5(10)
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×172×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
仕様パイロットランプ
寸法(mm)45×307×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
寸法(mm)45×161×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数2
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
エスコ品番EA815GL-39F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)495
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
寸法(mm)50×295×31
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)
雷ガードあり
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
2面にマグネットが付いているので好みの向きで固定でき、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
絶縁カバー付プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防します(耐トラッキング仕様)。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きで不意のプラグ抜けを防止します。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
機能雷サージ
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁カバー・アース線付)
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
雷ガードあり
耐トラッキングあり
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。
マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56
寸法(mm)50×295×30
タイプ接地コンセントタイプ
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数7
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチ付。
エスコ品番EA815GL-40F
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)499
スイッチ一括
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
通電表示ランプ付の為、消し忘れ防止に役立ちます。
エスコ品番EA815GL-37
寸法(mm)45×200×30
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)3
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地(3P→2P変換アダプター付)
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌々日出荷
抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
スイッチ一括スイッチ付
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
アース端子あり
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P・スイングプラグ(アース線付)
最大サージ電圧(V)12000
制限電圧(V)240
ケーブル径(Φmm)8.5
裏面の強力マグネットで、スチール面にしっかり固定できます。
エスコ品番EA815GL-39E
質量(g)860
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)
定格電流(A)15
電源コード(m)5
コード二重被覆の安全構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×45×29.6
定格容量(W)1500
マグネットあり
プラグ形状2P接地式(2P変換アダプター付)
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
付属品3P→2P変換アダプタ付
エスコ品番EA815GL-38A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能アース付
アース端子あり
プラグ形状2P
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状接地2P(抜止)×2口
定格電流(A)15
アース端子あり
定格容量(W)1500
プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。