3P電源タップ :「差し込み」の検索結果

3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.1(2)
0.15(2)
0.3(2)
1(26)
2(21)
2.5(5)
3(51)
5(56)
10(7)
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート コード種類VCTF RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。
仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 定格容量15A・125V プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。 プラグ形状3P・ストレート グレー ピッチ(mm)差込口間/40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 アース端子あり 機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き コンセント個数4 外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネットあり コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイト スイッチなし コンセント形状3P アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト タイプノーマル ピッチ(mm)差込口間/40 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターあり ケーブル外径(Φmm)約8.5 アース端子 適合地域日本国内のみ マグネット プラグ形状スイング(アースコード付) 導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル径(Φmm)約8.5 耐トラッキング
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 ケーブルVCTFコード マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ抜け止めタップ
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 機能マグネット付 アース端子あり アズワン品番64-0855-27 マグネットあり プラグ形状3P
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め 付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ一括集中スイッチ 定格15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付 アース端子あり サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回) マグネットあり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
ホワイト、コード:ライトグレー 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 構造二重:あり コンセント形状3P(抜け止めタイプ) 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5 アース端子あり 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 間隔(mm)差込口:41
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2 プラグ形状2Pアースコード付 付属品コンセントキャップ(3個) 材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ アース端子あり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
ブラック コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・100V(合計1500Wまで) コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61) ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mm アース端子 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数6 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本 タイプ抜け止め 定格15A・125V(合計1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付 コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm アース端子 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 マグネット プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付) RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタイマー付きタップ
タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。タイマー設定6個の差込口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。抜け止めタイプの差し込み口を採用しており、差し込んだプラグが不用意に抜けることを防ぎます。過電流保護対策として、最大1500Wを超えると電流を遮断するサーキットプロテクタを搭載しています。突入電流を防ぐリレー回路を搭載しており、本製品が接続されている電源回路のブレーカ等保護装置の誤作動を防ぐよう対策しております。マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっております。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグはスイング式で、狭い空間でも壁に沿ってコードをキレイに配線できます。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。本体裏面にマグネットセット(TAP-B15)が装着できるように設計されており、スチールキャビネットなどにしっかりと仮固定することができます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格PSE 精度時計:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日) 口数6個口 定格容量15A・125V 安全装置15A サーキットブレーカー 電源コード(m)3 プラグスイング式 ブレーカサーキットプロテクタ コード長さ(cm)アースコード:10 タイマー設定あり ※1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り) アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口抜け止めタイプ プラグ形状2Pアースコード付 導体サイズ(mm2)コード:VCTF 1.8×2芯、0.75×1芯(アース) 仕上外径(Φmm)コード:8.5 間隔(mm)差込口:40 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め 機能ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 アース端子 ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状ストレート 最大サージ電圧(V)12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 ホワイト 規格PSE準拠 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプ スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 耐トラッキングあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き、雷ガード ホワイト 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状3P コンセント形状接地2P抜け止め 機能マグネット付き ホワイト 仕様スタンダードタイプ 付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格PSE準拠 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5 マグネットあり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×2) ※USB1.1、2.0規格準拠。 ※USB電源消費電流500μA以下。 パソコンのON・OFFに連動しない常時通電差込口を2個装備しています。 コンセントにパソコン、ADSLモデムなどの電源を差し込み、モジュラーコードを接続するだけで独自設計のバイパス回路により雷サージをアースへ逃がし、接続機器をガードすることができます。 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷サージを吸収し、接続された機器を守ります。 電話回線用に高性能アレスタ(避雷器)を内蔵しています。電話機、ADSLモデムを雷からガードできます。 (アナログ、ISDN、ADSL対応) 雷ガード機能の正常作動時、確認ランプが点灯します。 プラグの刃の根元にトラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 プラグをロックできるコンセント採用しています。 アース線が接続できる端子付きです。 スチール机に簡単に取付けできるマグネット付きです。 電話回線接続用モジュラーコード(1.5m)が1本付属しています。
付属品モジュラーコード(1.5m) USBケーブル(m)1 アース端子あり マグネットあり 最大サージ電圧(V)10000(IEC61000-4-5)、12500(JEC210/212) 制限電圧(V)775(50A) 定格容量(A)125V 15(合計1500Wまで) バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ スイッチ一括集中スイッチ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、一括集中スイッチ、光るスイッチ、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 鉛を含まない無鉛ハンダを使用し、ネジなどのメッキには六価クロムを使用していません。
コンセント形状3P抜け止め
1本ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター
エコ商品
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。。。。。。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ コンセント個数7 コンセント形状3P(抜止) 定格容量15A・125V 機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付き プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雷ガード機能付きです。雷サージによる機器の損傷から守ります。電源ライン間、電源-アース間両方に耐サージ機能を搭載しています。 雷ガード確認ランプ付きです。雷ガードが作動しているか確認できます。 熱に強い二重構造ケースです。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグです。 プラグをロックできる抜け止めの差込口です。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷ガード、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱性 マグネットあり プラグ形状3P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)