「コード長さ(m)」から絞り込む
3(1)
5(1)
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
色ホワイト、コード:ライトグレー
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
構造二重:あり
コンセント形状3P(抜け止めタイプ)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5
アース端子あり
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
間隔(mm)差込口:41
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。