9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
1(2)
2(3)
2.5(4)
3(2)
5(6)
10(2)
3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 付属品3P→2P変換アダプタ 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチなし 定格15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 機能マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め 仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm)差込口間/40 規格PSE準拠 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト タイプノーマル ピッチ(mm)差込口間/40 定格電力(W)1500以下 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターあり ケーブル外径(Φmm)約8.5 アース端子 適合地域日本国内のみ マグネット プラグ形状スイング(アースコード付) 導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)【差込口】40 ケーブル径(Φmm)約8.5 耐トラッキング
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ抜け止めタップ
抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 便利な一括集中スイッチ付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 機能マグネット付 アース端子あり アズワン品番64-0855-27 マグネットあり プラグ形状3P
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-32 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷