3P電源タップ :「配線 許容電流」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.1(1)
2(1)
3(1)
5(1)
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:あり スイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ 適合規格PSE 口数6個口 定格容量15A・125V プラグ平行型 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり コード長さ(cm)アースコード:10 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2Pアースコード付 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:39 差込口形状3P 雷ガードなし
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)