3P電源タップ :「3M延長コード」の検索結果
3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
関連キーワード
「コード長さ(m)」から絞り込む
3(1)
3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。透明ポッキンプラグ採用。通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。接地アダプタを使用せずに設置することができ便利です。<二極コンセントに差し込む時>・二極コンセントに差し込む時は、斜めに向けて差し込みます。・アースピンが折り込まれて内側に収納されます。・完全にアースピンが折り込まれ、二極コンセントへ差し込めます。防雨型プラグになっており、防雨型のキャップが付いた延長コードなどにも使えて便利です。通電が確認できるランプ付きです。壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。アース接続できるアース端子付きです。差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージです。
色ホワイト、コード:ライトグレー
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
構造二重:あり
コンセント形状3P(抜け止めタイプ)
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×44×25.5
アース端子あり
適合地域日本国内
マグネット○
プラグ形状ポッキンプラグ(3P/2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
間隔(mm)差込口:41
OAタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。