6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ電源タップ
エコ商品
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm)【アース】約15 プラグ形状3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ抜け止め スイッチ一括集中 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし アース端子あり マグネットあり 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 機能雷ガード付、抜け防止ロック マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×36×35 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 定格電力(W)1500以下 コンセント個数6 コンセント形状3P ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
強力ダブルマグネット(底面、側面 計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板の天面、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差込口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。 LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF二重被ふくを採用しています。RoHS基準(禁止10物質)に値準拠しています。
用途2面マグネット付きで、プラグを出す向き自由自在。雷ガード内蔵抜け止めタップ。 ホワイト ピッチ(mm)差込口:35 規格PSE準拠 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P 定格電流(A)15 機能雷ガード付、抜け防止ロック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×36×35 マグネットあり プラグ形状2P・スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) コード種類VFF RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライノイズフィルタタップ
電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
コンセント形状3P抜け止め 機能ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40 アース端子 ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) マグネット プラグ形状ストレート 最大サージ電圧(V)12500 雷ガード
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 一括集中スイッチが付いているので、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
付属品3P→2P変換アダプタ ホワイト ピッチ(mm)40 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 コンセント形状3P抜け止め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 機能ノイズフィルター、雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-33 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電源ノイズフィルタを内蔵したライン型タップです。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。 壁にネジなどで仮固定することができるフック穴付きです。 差込口には熱に強いユリア樹脂を採用し、ケースは二重成型の安全設計です。
コンセント形状3P抜け止め 機能雷サージガード、マグネット付、アース端子付、フック穴付、耐熱性、ノイズフィルター 付属品3P→2P変換アダプタ ピッチ(mm)40 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40 アース端子あり ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード) アズワン品番64-0855-32 マグネットあり プラグ形状3P 最大サージ電圧(V)12500 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
欠品中