絞り込み
コンセント(凹部)形状
2P・2P抜止・3P(接地2P)・3P(接地2P)抜止
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ・ハーネスプラグ
イエロー・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 3P電源タップ

3P電源タップとは3P式のプラグのコンセントの差し込み口を備えた電気機器のことです。3P式のプラグとは接続部分に突起を3つ備えたタイプの機器で、差し込み口から抜けにくく安全性の高いアイテム。3P電源タップは複合機やモニタなど3P式のプラグに対応したコンセントを備えており、一括集中スイッチの切り替えをしたりプラグの抜き差しをすることで複数の機材の電源を管理することができます。片方に絶縁キャップ付のプラグになったトラッキング火災を予防するタイプや雷サージを吸収できるタイプなど便利な機能を持つアイテムまでさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
386件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)3
ハーネスOAタップ抜止ランプ付3m Panasonic(パナソニック)ハーネスOAタップ抜止ランプ付3mPanasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コード長さ(m)3
横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ8コ口 ランプ、マグネット付 VCT5mハーネスプラグ付明工社
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCTF5m接地プラグ付明工社
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付 明工社横形OA用抜け止め接地タップ2コ口 ランプ、マグネット付 VCT3m ハーネスプラグ付明工社
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A漏電ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付 明工社15A安全ブレーカ付OA用抜け止め接地タップ(6コ口)VCTF5m 接地プラグ付明工社
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1m カシムラ電源タップAC3 USBA2+C1 自動識別 リバーシブル1mカシムラ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ケーブルを本体に巻きつけられる電源タップ。最大 PD20W。リバーシブルUSB-Aポートで、オモテでもウラでもどっちも挿せる。国内/海外で使用できる100~240V入力対応。ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
ケーブル長(m)1コンセント個数3USBポート【Type-A】2個【Type-C】1個
横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT3Mハーネスプラグ付 黒 明工社横型OA用抜止接地タップ4コ口 ランプ、マグネット付 VCT3Mハーネスプラグ付 黒明工社
6,160税込6,776
1個
5日以内出荷
OAタップ。
安全ブレーカー付OAタップ 摂津金属工業安全ブレーカー付OAタップ摂津金属工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
安全ブレーカー内臓のOAタップ
質量(kg)0.9ホワイト/外装処理:グレイケーブル長(m)3コンセント個数6コンセント形状接地形2P抜け止め形 15A125V機能マグネット付RoHS指令(10物質対応)対応
3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレー BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ2重構造雷サージ&ランプ付5mライトグレーBUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷
3ピン4個口電源タップ落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き電源ランプ付きで目視での通電確認可能強力マグネットでスチール面にしっかり固定不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き差込口、安心2重構造熱に強い安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用安心のトラッキング現象防止プラグ採用設置に便利な仮固定穴
ライトグレー質量(g)900スイッチなしケーブル長(m)5コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く)機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ7個口5mホワイト常時通電スイッチ付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口5mホワイト常時通電スイッチ付BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
4個口連動集中スイッチ付き3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
ホワイト質量(g)970スイッチ集中スイッチ(4個口と連動)ケーブル長(m)5コンセント形状3ピン(メス)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×32×295機能集中スイッチ付、雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグタイプスイングプラグ
3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ7個口3mホワイト変換アダプター付BUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
しっかり固定できる強力マグネット3ピン7個口の電源タップ雷サージ付き
ホワイト質量(g)730スイッチなしケーブル長(m)3コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)口数7個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49機能強力マグネット付、雷サージ付商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造 BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ4個口ホワイト2重構造BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケース採用3ピン4個口の電源タップマグネット付き
ホワイトスイッチなしコンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能マグネット付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみプラグ形状ストレートプラグ
3ピン式電源タップ4個口1mホワイト BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ4個口1mホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
狭い場所でも配線しやすいスイングプラグ付3ピン4個口の電源タップ
ホワイト質量(g)360スイッチなしケーブル長(m)1コンセント形状3ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)機能スイングプラグ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。プラグタイプスイングプラグ
T型分岐用コネクタボディ コードセット アメリカン電機T型分岐用コネクタボディ コードセットアメリカン電機
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
形状引掛形極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0
接地タップ 明工社接地タップ明工社
5,098税込5,608
1本
当日出荷
環境に配慮した材料・部品を使用しています。接地2Pプラグは、耐トラッキングプラグ付です。パイロットランプ・マグネット付です。
用途設備工事用。トラスコ品番802-1438幅(mm)443高さ(mm)26奥行(mm)44定格電圧(V)AC125V・15A・最大1500Wまで対応ケーブル長(m)5コンセント個数8個口
耐雷フラットSW付タップ3P MCO耐雷フラットSW付タップ3PMCO
1,798税込1,978
1個
予約販売
ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
個別タイマー付抜け止めタップ6個口2m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別タイマー付抜け止めタップ6個口2mYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
ホワイト材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)5~40定格15A・125V(1500W)コンセント個数6コンセント形状3P(接地2P)抜止本体質量(g)約1047精度(時計)±4秒/日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)306×57×38、(タイマーパネル)84×74×15安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵、過電流保護ブレーカー(15A/125V)内蔵電源コード(m)2機能アース付/スイングプラグ/耐トラッキングバッテリーニッケル水素充電池(タイマー設定バックアップ用)使用地区日本国内専用アース端子ありアズワン品番65-0525-67タイマー1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通り×6個口=最大72通り)プラグ形状スイングプラグ(アース付/耐トラ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
情報ラック用連結電源コンセント増設部 Panasonic(パナソニック)情報ラック用連結電源コンセント増設部Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
種別コンセント種類情報ラック用連結電源コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15口数8コ口
延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ロング型 マグネット RoHS指令準拠 エレコム延長コード 電源タップ コンセント 2m 3P 8個口 ロング型 マグネット RoHS指令準拠エレコム
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【通電表示ランプ】○(一括スイッチ部)、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【モジュラージャック】×付属品変換アダプタ材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂ライトグレー質量(g)約810スイッチ○(一括スイッチ)定格125V 15A 1500W適合規格PSE適合コンセント個数8個口コード長さ(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×54×40※本体のみプラグ3ピン使用地区日本国内ノイズフィルターマグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード
電源タップ ハーネスプラグ 3P 6個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ ハーネスプラグ 3P 6個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップエレコム
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハーネスプラグ仕様の6口の電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【モジュラージャック】×定格15A・125V・1500Wコンセント個数6個口プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源タップ ハーネスプラグ 3P 2個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップ エレコム電源タップ ハーネスプラグ 3P 2個口 抜け止め 工事用 物件用 案件用 RoHS OAタップエレコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハーネスプラグ仕様の2口電源タップ。安全性を考慮した仕様と、環境に配慮したゴミの少ない簡易パッケージで工事用・物件用としての大量導入に最適。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様の電源タップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂定格15A・125V・1500Wコンセント個数2個口機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×プラグハーネスプラグフック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。環境環境配慮パッケージノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ抜止 東芝ライテックOAタップ抜止東芝ライテック
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数8個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数6個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数4個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ 東芝ライテックOAタップ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。
コンセント個数2個口ケーブル長(m)3定格15A/125V
OAタップ JAPPYOAタップJAPPY
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
AC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(4口・抜け止・アース付)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×228×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
AC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付) エスコAC125V/15A タップ(2口・抜け止・アース付)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
寸法(mm)45×161×26定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P(抜止)×2口定格電流(A)15アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状接地2P(耐トラッキング)
3ピン式電源タップ BSTAPSシリーズ BUFFALO(バッファロー)3ピン式電源タップ BSTAPSシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
3ピンの電源タップ。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。安心のトラッキング現象防止プラグ。
ホワイト
引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機引掛形 OAタップ2ケ口 コードナシアメリカン電機
2,198税込2,418
1セット
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
コンセント形状引掛形×2ヶ質量(g)166.4規格RoHS対応コンセント個数2難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機引掛形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
3,998税込4,398
1セット
21日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
コンセント形状引掛形×4ヶ質量(g)309.3規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシアメリカン電機
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
コンセント形状平刃形×4ヶ規格RoHS対応コンセント個数4難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
[充電用]USBコンセント付OAタップ Panasonic(パナソニック)[充電用]USBコンセント付OAタップPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
USBコンセントはホコリが入りにくいスライド扉付。
用途OA機器や周辺機器の電源、充電に。コンセント形状接地2P14A抜け止めグレーコンセント個数4定格出力(USB)DV5V/2A、(コンセント)1400Wまで機能USBコンセント付・スライド扉付・電源表示ランプ付・マグネット付マグネットありUSBポート2定格入力(USB)AC100V/24VA、(コンセント)AC100V(50/60Hz)
OAタップ RP986 河村電器産業OAタップ RP986河村電器産業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
磁石付きの2,4,6口タイプ
AC125V/15Ax2.5m タップ(4口) エスコAC125V/15Ax2.5m タップ(4口)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-39F材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)495定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状接地2P定格電流(A)15電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30アース端子あり定格容量(W)1500プラグ形状2P・スイングプラグ(絶縁キャップ付・アース線付)

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

3P電源タップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら